text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Milwaukee MAX BITE Combination Spanner 8mm Chrome Plated 146mm


Objednací číslo 6I659672
Comprimento (mm)
Largura da chave na extremidade aberta (mm)
Proteção da superfície Cromado
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Baleno po 1

Specifikace

Comprimento (mm) 146
Largura da chave na extremidade aberta (mm) 8
Proteção da superfície Cromado
Proteção de isolamento 1000 V Não
Com manivela Não
Modelo de baixa faísca Não
Com barra tommy Não
Adequado para barra tommy Não
Largura da chave de caixa/anel/roquete (mm) 8
Modelo com catraca Sim
Contagem de pontos 12
Testado por VDE Não
Marca Milwaukee
Código pautal 82041100
Model MAX BITE
Type Combination Spanner

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I659672
EAN 4058546294007
UBB 500716583686
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 4932471501
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.