text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie SIMPLEX longueur 350 mm D. de la tête 50 mm mi-dur HALDER


Boîtier de serrage en 2 parties en fonte malléable. Embouts de frappe et manche Simplex facilement interchangeables en dévissant ou vissant la vis de serrage à six pans creux. Avec 1 pièce par composition de caoutchouc, noir semi-dur et superplastique blanc semi-dur.

Artikelnummer 0A133665
Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 350
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 50
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Marteau en caoutchouc
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 350
Matériau de poignée Bois
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 50
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 1105
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Non
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model SIMPLEX
Type Soft-Face Mallet

Artikelnummers

Artikelnummer 0A133665
EAN 4030618300700
UBB 500573595104
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3027.05
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.