text.skipToContent text.skipToNavigation

Maillet à frappe amortie FERROPLEX longueur 295 mm tête D. 35 mm tube d'acier HALDER


Avec poignée en tube d’acier et poignée ergonomique en caoutchouc.. Tête de marteau en acier de traitement de haute qualité. Trempé par induction sur un côté. Côté opposé avec insert d’impact en nylon interchangeable

Artikelnummer 9D080218
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 295
Matériau de poignée Metal
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 295
Matériau de poignée Metal
Diamètre de pointe/largeur de pointe (mm) 35
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids total (g) 800
Pointe échangeable Oui
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Halder
Model FERROPLEX

Artikelnummers

Artikelnummer 9D080218
EAN 4030618303046
UBB 500583754659
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 3677.035
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.