text.skipToContent text.skipToNavigation

KUKKO Arracheuse CLAMP D100MM


Objednací číslo 2T567642
Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 17
Force de traction max. (N) 8
Longueur de filetage (mm) 135
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Baleno po 1

Specifikace

Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 17
Force de traction max. (N) 8
Longueur de filetage (mm) 135
Nombre de crochets 3
Bras réversibles Non
Étrier de serrage Non
Profondeur de serrage (mm) 100
Broche hydraulique Sans
Largeur du pied de crochet (mm) 14
Profondeur du pied de crochet (mm) 25
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 14
Graduation Non
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 100
Avec réglage rapide Non
Dimension du filetage M14
Marque Kukko
Code des marchandises 82055980
Type Three-Arm Puller

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T567642
UBB 500719290669
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 12-1
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.