text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Knipex Pince à circlips externe et interne 400mm-1m 170mm


Outil pour circlips Utilisable universellement pour les grands circlips de 400 à 1000 mm de diamètre. Ouverture et fermeture fiables des circlips et maintien par lentraînement de précision autobloquant de la broche. Pour le montage et le démontage des circlips. Les circlips sont maintenus de manière fiable grâce à une fixation courte et directe. Embouts

Numéro d'article 3S009752
Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Knipex

La description

Outil pour circlips Utilisable universellement pour les grands circlips de 400 à 1000 mm de diamètre. Ouverture et fermeture fiables des circlips et maintien par lentraînement de précision autobloquant de la broche. Pour le montage et le démontage des circlips. Les circlips sont maintenus de manière fiable grâce à une fixation courte et directe. Embouts remplaçables de Ø 6 et 9 mm, pour différentes gammes de diamètres. Possibilité dutilisation à la main, avec une clé Allen, une clé à cliquet ou un tournevis sans fil. Les domaines dapplication sont les moteurs lourds où des forces et des couples très élevés sont transmis par des arbres et des roulements de grande taille, par exemple les éoliennes, les centrales marémotrices, la construction de générateurs, les centrales hydroélectriques, la construction de grandes machines (laminoirs, presses), la construction navale, laérospatiale. Outil dans une mallette en plastique avec insert en mousse. - Taille de larbre : Ø 400 - 1.000mm- Taille de lalésage : Ø 400 - 1.000mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 3S009752
EAN 4003773075417
UBB 500513347905
UNSPSC 27112140
N° Article du fabricant 46 10 100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.