text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Mini Pince à dénuder en carton 36-26AWG Poignée en plastique 100mm


Mini-dénudeur de fil Dénudage précis, adaptation progressive aux diamètres des conducteurs. Avec coupe-fil. Butée de longueur réglable de 4,0 à 15,0 mm. Avec dispositif de blocage. Pour conducteurs fins en cuivre Ø 0,12 à 0,4 mm. - Capacité de dénudage (diamètre) : Ø 0,12 - 0,4mm- AWG : 36 - 26

Položka č. 2R354686
Traitement de surface Plastifié
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 100
Longueur de dénudage ajustable Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 0.12 - 0.4
Ambalat la 1

technické údaje

Traitement de surface Plastifié
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 100
Longueur de dénudage ajustable Oui
Plage de dénudage diamètre (mm) 0.12 - 0.4
Revêtement de la poignée Plastifié
Marque Knipex
Code Douanier 73269098

Popis

Mini-dénudeur de fil Dénudage précis, adaptation progressive aux diamètres des conducteurs. Avec coupe-fil. Butée de longueur réglable de 4,0 à 15,0 mm. Avec dispositif de blocage. Pour conducteurs fins en cuivre Ø 0,12 à 0,4 mm. - Capacité de dénudage (diamètre) : Ø 0,12 - 0,4mm- AWG : 36 - 26

Čísla materiálu

Položka č. 2R354686
EAN 4003773071655
UBB 500513344696
UNSPSC 27111510
Číslo materiálu výrobcu 12 80 040 SB
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.