text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Clés polygonales 980108 8 MM


Clé à douille à manivelle. Outil de base chromé. - Largeur des plats S : 8mm- Longueur l max : 155mm- Epaisseur de la tête a max : 7mm- Profondeur de la manivelle h max : 19mm- Largeur de la tête b max : 14mm

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 155
Isolé 1 000 V Oui
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 8
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 155
Isolé 1 000 V Oui
Coudé Oui
Largeur de clé, grand format (mm) 8
Clé unilatérale Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 75
Code Douanier 8204110000
Type Box Wrench

La description

Clé à douille à manivelle. Outil de base chromé. - Largeur des plats S : 8mm- Longueur l max : 155mm- Epaisseur de la tête a max : 7mm- Profondeur de la manivelle h max : 19mm- Largeur de la tête b max : 14mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1301.080.001
EAN 4003773020141
UBB 240120597218
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 98 01 08

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.