text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lame de scie diamant DT 910 BF diamant 500X3,7X25,4


Avantages: Bon comportement de coupe - Segments de 12 mm de hauteur - Segments de protection pour protection du noyau - Très bonne durée de vie grâce aux diamants de haute qualité fortement concentrés - Idéal pour le béton frais

Numéro d'article 1M242503
Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Diamètre de disque (mm) 500
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Emballé par 1

Spécifications

Application Séparer
Épaisseur (mm) 3.7
Diamètre de disque (mm) 500
Adapté au béton Oui
Adapté au béton/bloc de béton Oui
Disque diamanté Oui
Diamètre de l'alésage 25.4
Type de particule Autre
Largeur de segment (mm) 3.7
Hauteur de segment (mm) 12
Segmentation Denté
Nombre de segments 35
Marque Klingspor
Code Douanier 68042100
Model DT 910 BF Special
Type Diamond Cutting Disc

La description

Avantages: Bon comportement de coupe - Segments de 12 mm de hauteur - Segments de protection pour protection du noyau - Très bonne durée de vie grâce aux diamants de haute qualité fortement concentrés - Idéal pour le béton frais

Numéros d'articles

Numéro d'article 1M242503
EAN 4014855248650
UBB 500695717222
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 330089
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.