text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés à douille 8740 C HF 1/2 po. ouverture de clé 17 mm longueur 60 mm WE


8740 C HF Embout Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 17 x 60 mmEmbout avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taill

Objednací číslo 6C079198
Diamètre de l'alésage 25.5
Longueur (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 23
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Baleno po 1

Specifikace

Diamètre de l'alésage 25.5
Longueur (mm) 60
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 23
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension (mm) 17
Dimension de raccordement (mm) 12.7
Certifié VDE Non
Marque Wera
Model 8740 C HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

8740 C HF Embout Zyklop avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien, 17 x 60 mmEmbout avec entraînement 1/2" , avec fonction de maintien pour un vissage particulièrement confortable avec un risque réduit de perdre la vis lors de l'introduction dans la pièce à usiner. Avec le système de recherche d'outils "Take it easy" avec code couleur par taille - pour une identification rapide et facile de l'outil requis.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6C079198
EAN 4013288183293
UBB 500643582652
UNSPSC 27111704
Výrobní číslo položky 05003828001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.