text.skipToContent text.skipToNavigation

HPX Ruban mousse adhesif double face 19MMX50M DM1950


Ruban double face en mousse à haut pouvoir adhésif. Convient pour la fixation permanente de toutes sortes d'objets. Bonne adhérence au verre, au bois, au métal et à la plupart des plastiques. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Résistant aux UV et aux solvants

Numéro d'article DM1950HPX
Couleur Noir
Largeur 19
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.95
Bilatéral Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Largeur 19
Résistant aux UV Oui
Épaisseur (mm) 0.95
Bilatéral Oui
Longueur (mm) 50
Matériau PE
Résistance aux températures (°C) 120 - 120
Autosoudant/amalgamé Oui
Marque HPX
Poids par pièce (g) 424
Code Douanier 39191080
Type Mounting Tape

La description

Ruban double face en mousse à haut pouvoir adhésif. Convient pour la fixation permanente de toutes sortes d'objets. Bonne adhérence au verre, au bois, au métal et à la plupart des plastiques. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Résistant aux UV et aux solvants

Numéros d'articles

Numéro d'article DM1950HPX
EAN 5425014223996
UBB 500619968851
UNSPSC 23271807
N° Article du fabricant DM1950
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.