text.skipToContent text.skipToNavigation

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30

Objednací číslo
Marque Fabory
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
    • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
    • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
      • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
      • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
      • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

Specifikace

Marque Fabory
Matière Acier à ressort
Matière technique 420-560 HV30
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.
    • Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.
    • V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.
    • La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :
      • Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.
      • Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.
      • Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

Normy

DIN 1481
ISO 8752
BS 7060
NEN 2458

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.