text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince à becs 8000 A 0


DIN 5254 Forme A, Pointes droites, Avec ressort d'ouverture, Avec protection de serrage, Acier spécial au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées rouges, Noir, avec poignées trempées bleues

Artikelnummer G3001.010.000
Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Droit
Isolé Oui
Avec ressort Oui
Longueur (mm) 40
Isolé 1 000 V Non
Plage de serrage (mm) 3 - 10
Adapté aux circlips extérieurs Oui
Broches interchangeables Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 80
Code des marchandises 8203200000
Type Circlip Pliers

Omschrijving

DIN 5254 Forme A, Pointes droites, Avec ressort d'ouverture, Avec protection de serrage, Acier spécial au chrome-vanadium forgé, trempé et revenu, Usiné avec précision, trempé à l'huile et recuit, Noir, avec poignées trempées rouges, Noir, avec poignées trempées bleues

Artikelnummers

Artikelnummer G3001.010.000
EAN 4010886670132
UBB 240100001157
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 6701380
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.