text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Jeux de clés à fourches doubles 6-10 6-10


Selon DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Forme élancée, tige ovale, Acier au chrome-vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, Finition satinée non-éblouissante, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, Prise sûre grâce à la tige élancée, Surcharge indiquée par la déformation, Qualité industrielle de haut niveau pour l'utilisation continue la plus dure, Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé

Objednací číslo G2130.001.785
Traitement de surface Chromé
Emballage Autre
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 10
Nombre total d'outils 10
Baleno po 1

Specifikace

Traitement de surface Chromé
Emballage Autre
Nombre de clés polygonales 0
Nombre de clés à douille 10
Nombre total d'outils 10
Nombre de clés à douille à double articulation 0
Nombre de clés à douille 0
Nombre de clés plates à couronne 0
Nombre de clés mixtes à cliquet 0
Nombre de clés à tête pivotante 0
Nombre de clés à cliquet réversibles 0
Largeur de clé (mm) ['6.000', '27.000']
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1435
Code des marchandises 8204110000
Model 6-10
Type Double Open Ended Spanner Set

Popis

Selon DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Forme élancée, tige ovale, Acier au chrome-vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, Finition satinée non-éblouissante, Mâchoire : rectifiée avec précision à la taille nominale exacte pour des surfaces de contact optimales, Prise sûre grâce à la tige élancée, Surcharge indiquée par la déformation, Qualité industrielle de haut niveau pour l'utilisation continue la plus dure, Acier au chrome-vanadium 31CrV3, chromé

Čísla materiálu

Objednací číslo G2130.001.785
EAN 4010886607756
UBB 240120102373
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 6077540
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.