text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1502 Workbench with 6-Drawer Blue 870 x 950 x 550mm

Numéro d'article G2001.662.054
Width 950
Height 870
Depth 550
Surface protection Other
Weight 82

Spécifications

Width 950
Height 870
Depth 550
Surface protection Other
Weight 82
Foldable No
Suitable for wall mounting No
Height (mm) ['870.000', '870.000']
With drawers case Yes
Thickness worktop (mm) 25
On wheels Yes
Material worktop Plywood
Number of drawers 6
Adjustable height No
With brake Yes
With drawers Yes
Brand Gedore
Weight per piece (g) 65000
Commodity code 73269098
Type Workbench

La description

Rozměry: V 875 x Š 950 x H 550 mm, Pracovní deska z bukového dřeva multiplex o tloušťce 25 mm, povrch dodatečně chráněn lakem na lněný olej, Velké, snadno přístupné prostory pro objemné díly, Ochrana paty pro vaši bezpečnost, Ocelový plech, práškově lakovaný, odolný proti korozi a poškrábání, GEDORE modrý, Zásuvky: Centrální zamykání s cylindrickým zámkem, 6 širokých zásuvek (š. 480 x hl. 400 mm) plně výsuvných, vyjímatelných, Každá zásuvka s bezpečnostním zámkem, ovládání jednou rukou, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, Vodicí lišty s kuličkovými ložisky, Lze individuálně vybavit podélnými a příčnými přepážkami (lze objednat individuálně), Nosnost na zásuvku 40 kg, spodní zásuvka s vysokou nosností 60 kg, Vysoce výkonný podvozek GEDORE: 2 vysoce výkonná kola na válečkových ložiscích (pevná kolečka Ø 200 mm), 2 hladce jedoucí kola na kuličkových ložiscích (otočná kolečka Ø 125 mm), obě s celkovou brzdou, lichoběžníková konstrukce náprav GEDORE zajišťuje hladký chod, manévrovatelnost a udržení stopy i při maximálním zatížení, Příslušenství: 2 distanční moduly č. 1500 ED-70 K, 10 podélných (LT) a 2 příčné (QT) děliče z pozinkovaného ocelového plechu, Volitelné příslušenství: Lze vybavit moduly nářadí GEDORE (1500 ES/1500 CT), Speciální barvy a provedení na vyžádání, Dodávka bez nářadí a příslušenství.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2001.662.054
EAN 4010886662052
UBB 203188077978
UNSPSC 27112800
N° Article du fabricant 6620540
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.