text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Couteau de poche 0038 8 cm


Pliant, Usage universel, Extrêmement tranchant, lame en acier au carbone C75, Manche en bois dur résistant aux intempéries, Manche en bois dur résistant aux intempéries

Numéro d'article G4227.000.080
Longueur de lame (mm) 80
Extensible Non
Longueur totale (mm) 180
Pliant Oui
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 80
Extensible Non
Longueur totale (mm) 180
Pliant Oui
Isolé 1 000 V Non
Avec verrouillage Non
Avec couvercle de protection Non
Avec racloir Non
Avec patin Non
Couteau pour câble Non
Cutter Non
Retour automatique Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 78
Code Douanier 82119200
Model 0038-08
Type Pocket Knife

La description

Pliant, Usage universel, Extrêmement tranchant, lame en acier au carbone C75, Manche en bois dur résistant aux intempéries, Manche en bois dur résistant aux intempéries

Numéros d'articles

Numéro d'article G4227.000.080
EAN 4036535003809
UBB 240637010986
UNSPSC 27111504
N° Article du fabricant 9100580
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.