text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cliquet pour échafaudage 29 27x32 27X32MM


Spécialement dans la construction métallique et les échafaudages, Spécialement dans la construction métallique et les échafaudages, Spécialement dans la construction métallique et les échafaudages

Numéro d'article G2305.027.032
Isolé Non
Hauteur 63
Poids 1278
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 402
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 63
Poids 1278
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 402
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement Autre
Antidéflagration Non
Avec poignée Non
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 32
Commutable Oui
Cliquet en acier Oui
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type Ratchet

La description

Spécialement dans la construction métallique et les échafaudages, Spécialement dans la construction métallique et les échafaudages, Spécialement dans la construction métallique et les échafaudages

Numéros d'articles

Numéro d'article G2305.027.032
EAN 4010886626290
UBB 240120674504
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6262950
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.