Clés polygonales contre-coudées
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
Clés et douilles
Clés polygonales contre-coudées
Clés polygonales contre-coudées
4U149308
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
Gedore Clés polygonales contre-coudées 20MM
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4U149308
Largeur de clé (mm)
Modèle
Embout à anneau
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
16 mm
Coudé
Non
Largeur de clé, petit format (mm)
20
Clé unilatérale
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
20
Modèle
Embout à anneau
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
16 mm
Coudé
Non
Largeur de clé, petit format (mm)
20
Clé unilatérale
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Hauteur de tête, grand format (mm)
14
Clé de blocage de starter
Non
Largeur de tête, grand format (mm)
31.5
Version à cliquet
Non
Finition ouverte
Non
Marque
Gedore
Code des marchandises
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4U149308
EAN
4002805872208
UBB
500642827884
UNSPSC
27111743
N° Article du fabricant
7713410