text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Gedore Clés mixtes 7/32 AF

Objednací číslo 5L590129
Longueur (mm)
Poids 11
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non

Specifikace

Longueur (mm) 92
Poids 11
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté ouvert (en pouces) 7/32 pouce
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 13.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 9.7
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 3.6
Largeur de tête, côté couronne (mm) 3.6
Largeur de clé, côté couronne (en pouces) Autre
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 7 7/32AF
Type Combination Spanner

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L590129
EAN 4010886805589
UBB 500642482433
UNSPSC 27111726
Výrobní číslo položky 1436775
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.