text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés mixtes 3300987


Objednací číslo 0U487386
Longueur (mm)
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 646
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Baleno po 1

Specifikace

Longueur (mm) 360
Largeur de clé côté ouvert (mm) 32
Traitement de surface Chromé
Poids 646
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 32
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 67.5
Largeur de tête, côté couronne (mm) 48
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 17.3
Largeur de tête, côté couronne (mm) 11.6
Version à cliquet Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Type Combination Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 0U487386
EAN 4060833009874
UBB 500694970921
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 3300987
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.