text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés dynamométriques 7601020

Artikelnummer 8Y272837
Isolé Non
Électronique Non
Poids 1177
Longueur totale (mm) 561.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui

Specificaties

Isolé Non
Électronique Non
Poids 1177
Longueur totale (mm) 561.5
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 14x18 mm
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) ['60.000', '300.000']
Largeur de tête (mm) 33
Précision de valeur d'échelle (Nm) 1
Modèle de tournevis Non
Précision selon ISO 6789 (%) 3
Hauteur de tête (mm) 25
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Code Douanier 82041100
Model 4300-01
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y272837
EAN 4002805430019
UBB 500642438484
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7601020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.