text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à molette 2C-10


Modèle suédois, galet avec filetage à gauche, Avec échelle, Le mécanisme protégé et la face de frappe supplémentaire permettent d'appliquer des coups légers sans entraver le fonctionnement de la clé, Poignée confortable à 2 composants (versions JC et JP) pour un travail sans fatigue, La cavité de préhension assure une prise sûre - même avec des mains gr

Numéro d'article 8D432849
Poids 500
Longueur (mm) 254.5
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 30
Finition avec peu d'étincelles Non
Emballé par 1

Spécifications

Poids 500
Longueur (mm) 254.5
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 30
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) ['0.000', '30.000']
Testé selon ISO 6787 Oui
Position de la mâchoire (°) 15
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Type Adjustable Wrench

La description

Modèle suédois, galet avec filetage à gauche, Avec échelle, Le mécanisme protégé et la face de frappe supplémentaire permettent d'appliquer des coups légers sans entraver le fonctionnement de la clé, Poignée confortable à 2 composants (versions JC et JP) pour un travail sans fatigue, La cavité de préhension assure une prise sûre - même avec des mains grasses, Trou de suspension, Acier au chrome-vanadium, Version C nickelé et chromé, tête rectifiée, Version P phosphaté au manganèse, tête rectifiée, Version JP et JC complète avec poignée en plastique, Version PK = crochet plastifié, Version JP et JC = en plus avec poignée en plastique, Avec trou de suspension

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D432849
EAN 4010886881583
UBB 500632576178
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 2171015
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.