text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clés à cliquet 31 K 12 12.IN.


Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, arbre plat jusqu'à 30", poignée de tube à emboîter à partir de 35", GEDORE vanadium 31CrV3, manganèse-phosphaté

Numéro d'article G2302.000.304
Traitement de surface Chromé
Poids 406
Longueur (mm) 305
Avec bague d’insertion Non
Marque Gedore
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Poids 406
Longueur (mm) 305
Avec bague d’insertion Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 375
Code Douanier 8204110000
Type Friction Ratchet without Insert Ring

La description

Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, arbre plat jusqu'à 30", poignée de tube à emboîter à partir de 35", GEDORE vanadium 31CrV3, manganèse-phosphaté

Numéros d'articles

Numéro d'article G2302.000.304
EAN 4010886624333
UBB 203120502042
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6243300
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.