text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à molette 137T220 mm


Les pièces à coller sont placées l'une contre l'autre, la poignée ouverte, les trous de perçage pour les goupilles de serrage sont marqués et des trous de 9 à 10 mm de diamètre sont percés. La colle est appliquée, la clé introduite dans les trous, les pièces alignées et le levier de serrage fermé - le travail est terminé.

Objednací číslo G2545.000.220
Isolé Non
Adapté à Autre
Longueur totale (mm) 220
Ouverture de mâchoire max. (mm) 60
Pinces à souder Non
Baleno po 1

Specifikace

Isolé Non
Adapté à Autre
Longueur totale (mm) 220
Ouverture de mâchoire max. (mm) 60
Pinces à souder Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 450
Code Douanier 8204120000
Type Grip Wrench

Popis

Les pièces à coller sont placées l'une contre l'autre, la poignée ouverte, les trous de perçage pour les goupilles de serrage sont marqués et des trous de 9 à 10 mm de diamètre sont percés. La colle est appliquée, la clé introduite dans les trous, les pièces alignées et le levier de serrage fermé - le travail est terminé.

Čísla materiálu

Objednací číslo G2545.000.220
EAN 4010886640364
UBB 203102213931
UNSPSC 27112124
Výrobní číslo položky 6403600
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.