text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Clé à cliquet 41 BV 32 32 MM


Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéro d'article G2309.320.001
Isolé Non
Hauteur 43
Poids 5075
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 910
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 43
Poids 5075
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 910
Isolé 1 000 V Non
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 32
Angle de basculement arrière (°) 15
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 5000
Code Douanier 8204110000
Type Ratchet

La description

Spécialement pour la construction métallique et les échafaudages, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2309.320.001
EAN 4010886633939
UBB 203120531744
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6339330
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.