text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Tournevis Pozidriv PZ2 Lame 300mm Poignée à 3 composants 410mm

Numéro d'article 2R330573
Longueur de lame (mm)
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 2
Poids 140

Spécifications

Longueur de lame (mm) 300
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 2
Poids 140
Longueur totale (mm) 410
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de la poignée Autre
Capuchon rotatif Oui
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model 2160

La description

Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame de taille 3 et 4 avec mitre hexagonale, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article 2R330573
EAN 4010886938096
UBB 500642591662
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2824094
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.