text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Pointeaux et chasse-goupilles
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
Ciseaux et outils de démolition
Burins, métal
Pointeaux et chasse-goupilles
1V584402
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Gedore 101 Automatic Poinçon de centrage 4mm pointe 130mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1V584402
Diamètre d'arbre (mm)
14
Longueur (mm)
130
Avec protection des mains
Oui
Diamètre de la pointe (mm)
4
Fonctionnement automatique
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Diamètre d'arbre (mm)
14
Longueur (mm)
130
Avec protection des mains
Oui
Diamètre de la pointe (mm)
4
Fonctionnement automatique
Oui
Force d'impact (N)
['60.000', '130.000']
Marque
Gedore
Code Douanier
90172010
Model
101
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Pour une utilisation à une main, Déclenchement automatique de l'impact par un mécanisme à ressort, Puissance d'impact réglable en continu entre 60 et 130 N, Avec protection de la main 2C pour un travail confortable et sûr
Numéros d'articles
Numéro d'article
1V584402
EAN
4010883872287
UBB
500642890643
UNSPSC
27111505
N° Article du fabricant
8722880