text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.22/2 Arracheuse externe 160 mm de largeur de mâchoire 260 mm de profondeur de mâchoire

Artikelnummer 7N502584
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 7.5
Longueur de filetage (mm) 350
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 260

Specificaties

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 7.5
Longueur de filetage (mm) 350
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 260
Largeur du pied de crochet (mm) 25
Profondeur du pied de crochet (mm) 14
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.5
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 160
Marque Gedore
Code des marchandises 82055980
Model 1.22/2

Artikelnummers

Artikelnummer 7N502584
EAN 4036976104929
UBB 500642679871
UNSPSC 27111712
Fabrikant artikelnummer 8009100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.