text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S1A-E Quick-Release Puller External 2-Arm 140mm Jaw Width 100mm Jaw Depth

Artículo No. 5F933820
Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 2.5
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui

Especificaciones

Modèle Extracteur pour moyeu de roue
Force de traction max. (N) 2.5
Longueur de filetage (mm) 140
Nombre de crochets 2
Bras réversibles Oui
Étrier de serrage Oui
Profondeur de serrage (mm) 100
Largeur du pied de crochet (mm) 29.8
Profondeur du pied de crochet (mm) 7.5
Épaisseur du pied de crochet au niveau de la pointe (mm) 3.7
Graduation Oui
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 140
Avec réglage rapide Oui
Marque Gedore
Model 1.06/S1A-E

Descripción

Particulièrement adapté aux endroits difficilement accessibles, l'échelle permet un réglage uniforme des jambes de l'extracteur. Permet une traction centrée, avec une application optimisée de la force, même lorsque des forces de traction extrêmement élevées sont nécessaires, Jambes à dégagement rapide pour une mise en place et un réglage rapides et faciles, Jambes à dégagement rapide pour une mise en place et un réglage rapides et faciles.

Números de artículo

Artículo No. 5F933820
EAN 4036976123463
UBB 500642646045
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 2015714
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.