text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise sur tige RBF D. 6 mm L. tête 13 mm D. de la tige 3 mm carbure PROMAT


Numéro d'article 9B684932
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 43
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 13
Crantage Autre
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Emballé par 1

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 43
Diamètre d'arbre (mm) 3
Durée de travail (mm) 13
Crantage Autre
Matière de coupe Autre
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Promat
Code des marchandises 82077010
Type Milling Pin

Numéros d'articles

Numéro d'article 9B684932
EAN 4015448675679
UBB 500583737001
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 4000868321
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.