text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 844 type NR D. nominal 12 mm L. de garniture 36 mm PROMAT


Artikelnummer 7K885844
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 83
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Marque Promat
Code des marchandises 82077031
Type TiCN-Coated End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 7K885844
EAN 4015448505495
UBB 500583181846
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866442
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.