text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles D. nominal 12 mm L. de garniture 45 mm VHM TiAlN 35-38 PROMAT


Artikelnummer 6B053059
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 93
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 45
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Verpakt per 1

Specificaties

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 93
Diamètre d'arbre (mm) 12
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 45
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 6
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 12
Marque Promat
Code Douanier 82077010

Artikelnummers

Artikelnummer 6B053059
EAN 4015448568117
UBB 500582671342
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000866996
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.