text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal DIN 8037 Type N d. nominal 8 mm HM DIN 6535 HA PROMAT


Numéro d'article 4A844022
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 80
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 40
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code des marchandises 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 4A844022
EAN 4015448515975
UBB 500581977377
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000861413
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.