text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER PBB FORET


Le foret à rotule PBB est un foret spécial pour la réalisation de fixations conformes aux agréments dans le béton cellulaire. Le forage et la dépouille arrière sont réalisés en une seule opération en pivotant le foret. Le forage est ensuite rempli avec la résine FIS V et la tige d'ancrage FIS A ou la douille taraudée FIS E sont insérées en les tournant

Numer artykułu 90634FIS
Diamètre du foret (mm)
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diamètre du foret (mm) 14
Nombre de lames 2
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Oui
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Oui
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Oui
Marque Fischer
Convient pour M8 - M12; FIS E
Poids par pièce (g) 262.8

Opis

Le foret à rotule PBB est un foret spécial pour la réalisation de fixations conformes aux agréments dans le béton cellulaire. Le forage et la dépouille arrière sont réalisés en une seule opération en pivotant le foret. Le forage est ensuite rempli avec la résine FIS V et la tige d'ancrage FIS A ou la douille taraudée FIS E sont insérées en les tournant légèrement.

Numery artykułów

Numer artykułu 90634FIS
EAN 4006209906347
UBB 500616786652
UNSPSC 31162101
Artykuł producenta nr 90634
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.