text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER FZUB 10X40


Foret spécial pour la réalisation de forages à dépouille arrière dans le béton pour la mise en oeuvre des ancrages ZYKON à dépouille arrière FZA, FZA-I et FZEA. Foret avec butée pour la réalisation rapide et conforme aux agréments de forages coniques à dépouille arrière.

Objednací číslo 60622FIS
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement SDS-plus
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Baleno po 1

Specifikace

Longueur totale (mm) 40
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement SDS-plus
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Non
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Non
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Oui
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Non
Marque Fischer
Pour type FZEA II 10 x 40
Poids par pièce (g) 195.5
Code Douanier 82075030

Popis

Foret spécial pour la réalisation de forages à dépouille arrière dans le béton pour la mise en oeuvre des ancrages ZYKON à dépouille arrière FZA, FZA-I et FZEA. Foret avec butée pour la réalisation rapide et conforme aux agréments de forages coniques à dépouille arrière.

Čísla materiálu

Objednací číslo 60622FIS
EAN 4006209606223
UBB 500616765375
UNSPSC 31162101
Výrobní číslo položky 60622
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.