text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frs 159-168 a2 rohrschelle


Collier FRS 159-168 A2 pour dimension nominale 6" avec garniture isophonique pour la fixation de tuyauteries au moyen de tiges filetées ou goujons filetés. Les deux vis permettent une adaptation optimale au diamètre des tubes. Ecrou de connexion avec filetage M10 pour le raccordement de tiges filetées ou goujons filetés. Vis imperdables.

Numéro d'article
Couleur Gris
Traitement de surface Non traité
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Non traité
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M10
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Diamètre nominal 6 pouces (150)
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 329

La description

Collier FRS 159-168 A2 pour dimension nominale 6" avec garniture isophonique pour la fixation de tuyauteries au moyen de tiges filetées ou goujons filetés. Les deux vis permettent une adaptation optimale au diamètre des tubes. Ecrou de connexion avec filetage M10 pour le raccordement de tiges filetées ou goujons filetés. Vis imperdables.

Numéros d'articles

Numéro d'article 64102.159.168
EAN 4048962427677
UBB 500720485282
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 560592

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.