text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

FISCHER Pipe clamp FRS stainless steel A2

Collier FRS 3/8" A2 pour dimension nominale 3/8" avec garniture isophonique pour la fixation de tuyauteries au moyen de tiges filetées ou goujons filetés. Les deux vis permettent une adaptation optimale au diamètre des tubes. Ecrou de connexion avec filetage M8 pour le raccordement de tiges filetées ou goujons filetés. Vis imperdables. Acier inoxydable A2. Les deux vis permettent une adaptation optimale au diamètre des tubes. Vis imperdable. Garniture isophonique. Écrou de connexion avec filetage M8. Le rapport de tenue au feu garantit objectivement la sécurité de fonctionnement Les deux vis permettent un ajustement optimal au diamètre des tuyaux L'écrou à double taraudage M8/M10 garantit la flexibilité sur le chantier La garniture isophonique garantit la réduction des bruits et empêche la corrosion de contact Les vis imperdables garantissent un montage sans problèmes Fixation sûre de tuyaux avec tiges filetées ou vis à double filetage, y compris en cas d'exigence de résistance au feu

La description

Collier FRS 3/8" A2 pour dimension nominale 3/8" avec garniture isophonique pour la fixation de tuyauteries au moyen de tiges filetées ou goujons filetés. Les deux vis permettent une adaptation optimale au diamètre des tubes. Ecrou de connexion avec filetage M8 pour le raccordement de tiges filetées ou goujons filetés. Vis imperdables. Acier inoxydable A2. Les deux vis permettent une adaptation optimale au diamètre des tubes. Vis imperdable. Garniture isophonique. Écrou de connexion avec filetage M8. Le rapport de tenue au feu garantit objectivement la sécurité de fonctionnement Les deux vis permettent un ajustement optimal au diamètre des tuyaux L'écrou à double taraudage M8/M10 garantit la flexibilité sur le chantier La garniture isophonique garantit la réduction des bruits et empêche la corrosion de contact Les vis imperdables garantissent un montage sans problèmes Fixation sûre de tuyaux avec tiges filetées ou vis à double filetage, y compris en cas d'exigence de résistance au feu

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.