text.skipToContent text.skipToNavigation

FISCHER collier isophonique articulé FGRS Plus Acier DC01 Electro zingué 40-44


Numéro d'article
Marque Fischer
Matière Acier
Matière technique DC01
Revêtement Electro zingué
Tapez non. FGRS Plus
Poids par pièce (g) 85.2
Info Le collier FGRS Plus est un collier de serrage à charnière d'une seule pièce avec un mécanisme breveté de verrouillage et de réajustement rapide.Avantages
  • Le mécanisme de verrouillage rapide permet une installation rapide et peu coûteuse d'une seule main.
  • Le collier de serrage articulé peut s'ouvrir en grand pour faciliter l'insertion du tuyau.
  • Economie de temps et d'énergie lors de l'installation du tuyau dans une installation aérienne.
  • Fit pour la fixation des tuyaux aux murs, plafonds et sols dans le domaine du sanitaire et du chauffagePropriétés
    • Matériau: acier DC01 (1.0330) selon EN 10130.
    • Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
    • Ecrou de raccordement: soudé par résistance, M8
    • Vis de blocage: vis avec tête à empreinte combinée fente/croisée à pan creux.
    • Matériau d'insertion d'isolation phonique: SBR/EPDM, sans chlore ni silicone.
    • Isolation phonique: pour DIN 4109.
    • Tenue à la température: -40 °C à +100 °C.
    • Dureté: 55°±5° Shore A.
    • Tenue au feu: DIN 4102 classe B2.
      • F max = Charge statique maximale recommandée (tension centr.).
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fischer
Matière Acier
Matière technique DC01
Revêtement Electro zingué
Tapez non. FGRS Plus
Poids par pièce (g) 85.2
Info Le collier FGRS Plus est un collier de serrage à charnière d'une seule pièce avec un mécanisme breveté de verrouillage et de réajustement rapide.Avantages
  • Le mécanisme de verrouillage rapide permet une installation rapide et peu coûteuse d'une seule main.
  • Le collier de serrage articulé peut s'ouvrir en grand pour faciliter l'insertion du tuyau.
  • Economie de temps et d'énergie lors de l'installation du tuyau dans une installation aérienne.
  • Fit pour la fixation des tuyaux aux murs, plafonds et sols dans le domaine du sanitaire et du chauffagePropriétés
    • Matériau: acier DC01 (1.0330) selon EN 10130.
    • Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
    • Ecrou de raccordement: soudé par résistance, M8
    • Vis de blocage: vis avec tête à empreinte combinée fente/croisée à pan creux.
    • Matériau d'insertion d'isolation phonique: SBR/EPDM, sans chlore ni silicone.
    • Isolation phonique: pour DIN 4109.
    • Tenue à la température: -40 °C à +100 °C.
    • Dureté: 55°±5° Shore A.
    • Tenue au feu: DIN 4102 classe B2.
      • F max = Charge statique maximale recommandée (tension centr.).

Dimensions

F max (kN) 0.9
B 79
b x s 20
Epaisseur de serrage 40-44
Grip range D 40
H 66
Tube diamètre 1.25
Z 36

Numéros d'articles

Numéro d'article 64100.040.045
EAN 4006209794050
UBB 500504047019
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 079405

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.