Collier isophonique articulé
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
Système de fixation
Systèmes d'installation
Collier isophonique articulé
64100
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
FISCHER collier isophonique articulé FGRS Plus Acier DC01 Electro zingué
Previous
Next
Numéro d'article
Matière
Acier
Matière technique
DC01
Revêtement
Electro zingué
Info
Le collier FGRS Plus est un collier de serrage à charnière d'une seule pièce avec un mécanisme breveté de verrouillage et de réajustement rapide.Avantages
Le mécanisme de verrouillage rapide permet une installation rapide et peu coûteuse d'une seule main.
Le collier de serrage articulé peut s'ouvrir en grand pour faciliter l'insertion du tuyau.
Economie de temps et d'énergie lors de l'installation du tuyau dans une installation aérienne.
Fit pour la fixation des tuyaux aux murs, plafonds et sols dans le domaine du sanitaire et du chauffagePropriétés
Matériau: acier DC01 (1.0330) selon EN 10130.
Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
Ecrou de raccordement: soudé par résistance, M8
Vis de blocage: vis avec tête à empreinte combinée fente/croisée à pan creux.
Matériau d'insertion d'isolation phonique: SBR/EPDM, sans chlore ni silicone.
Isolation phonique: pour DIN 4109.
Tenue à la température: -40 °C à +100 °C.
Dureté: 55°±5° Shore A.
Tenue au feu: DIN 4102 classe B2.
F max = Charge statique maximale recommandée (tension centr.).
Voir toutes les spécifications
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Matière
Acier
Matière technique
DC01
Revêtement
Electro zingué
Info
Le collier FGRS Plus est un collier de serrage à charnière d'une seule pièce avec un mécanisme breveté de verrouillage et de réajustement rapide.Avantages
Le mécanisme de verrouillage rapide permet une installation rapide et peu coûteuse d'une seule main.
Le collier de serrage articulé peut s'ouvrir en grand pour faciliter l'insertion du tuyau.
Economie de temps et d'énergie lors de l'installation du tuyau dans une installation aérienne.
Fit pour la fixation des tuyaux aux murs, plafonds et sols dans le domaine du sanitaire et du chauffagePropriétés
Matériau: acier DC01 (1.0330) selon EN 10130.
Protection contre la corrosion: 5-9 μm zingué.
Ecrou de raccordement: soudé par résistance, M8
Vis de blocage: vis avec tête à empreinte combinée fente/croisée à pan creux.
Matériau d'insertion d'isolation phonique: SBR/EPDM, sans chlore ni silicone.
Isolation phonique: pour DIN 4109.
Tenue à la température: -40 °C à +100 °C.
Dureté: 55°±5° Shore A.
Tenue au feu: DIN 4102 classe B2.
F max = Charge statique maximale recommandée (tension centr.).
Télécharger des informations supplémentaires