text.skipToContent text.skipToNavigation

Filière forme B UNC 3/4 po. x 10 HSS 2A PROMAT


HSS. DIN EN 22568. Forme B. Filetage à pas grossiers, standard UNC. ANSI-B1.1. Champ de tolérance 2A. Pour aciers d’une solidité jusqu’à env. 800 N/mm². Forme fermée, préfendue

Artikelnummer 6Q194478
Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 18
Type de filetage UNC
Nombre de dents par pouce 10
Matière de coupe HSS
Verpakt per 1

Specificaties

Diamètre externe (mm) 20
Hauteur 18
Type de filetage UNC
Nombre de dents par pouce 10
Matière de coupe HSS
Dimension du filetage (en pouces) 3/4 pouces
Marque Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q194478
EAN 4015448602675
UBB 500582883129
UNSPSC 27112805
Fabrikant artikelnummer 4000867825
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.