text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Round Split Die M5 x 0.8 Right HSS 25.4 x 8mm


Numéro d'article 5T133924
Design Thread cutting die
Outer diameter (mm) 25.4
Height 3.5
Thread type Metric
Thread size (metric) 5
Pitch thread (mm) 0.8
Cutting material Chrome-vanadium steel
Emballé par 1

Spécifications

Design Thread cutting die
Outer diameter (mm) 25.4
Height 3.5
Thread type Metric
Thread size (metric) 5
Pitch thread (mm) 0.8
Cutting material Chrome-vanadium steel
Flank angle (°) 90
Cutting direction Right
Thread size (inch) 3/16 inch
Brand Facom
Commodity code 82074030
Type Round Split Die

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T133924
EAN 3148511501009
UBB 500637614693
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 221.5X80
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.