text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Chei fixe deschise duble 14MM


Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard. Dimensions métriques : de 3,2 à 17 mm. Présentation : chromée satinée.

Numero articolo 7K049336
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 14
Cheie de dimensiuni mici (mm) 14
Confezionato per 1

Specifiche

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 120
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea cheii mari (mm) 14
Cheie de dimensiuni mici (mm) 14
Model cu o singură cheie Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Dimensiunea mică a cheii (inch) 9/16 inch
Cheie de dimensiuni mari (inch) 9/16 inch
Lățimea capului mică (mm) 27
Lățimea capului mare (mm) 27
Cu bară tommy Nu
Potrivită pentru bara Tommy Nu
Model cu cheie în unghi drept Nu
Mâner conic Nu
Marca Facom
Model MIDGET
Type Open End Wrench

Descrizione

Clés à fourches "micromécanique" : le manche court et la grande finesse des têtes permettent d'intervenir dans des espaces très réduits. Les têtes inclinées à 15° et 75° permettent d'intervenir sur des écrous inaccessibles avec une clé standard. Dimensions métriques : de 3,2 à 17 mm. Présentation : chromée satinée.

Numeri di articolo

Numero articolo 7K049336
EAN 3148510981406
UBB 500638244656
UNSPSC 27111726
Nr articolo produttore  34.14
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.