text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Clés à cliquet 21X23MM


Artikelnummer 2Y942560
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 260
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 23
Largeur de clé, petit format (mm) 21
Clé unilatérale Non
Verpakt per 1

Specificaties

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 260
Isolé 1 000 V Non
Coudé Non
Largeur de clé, grand format (mm) 23
Largeur de clé, petit format (mm) 21
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Clé de blocage de starter Non
Largeur de clé, petit format (en pouces) 13/16 inch
Largeur de clé, grand format (en pouces) 7/8 pouce
Largeur de tête, petit format (mm) 40.1
Largeur de tête, grand format (mm) 46
Version à cliquet Oui
Nombre d’angles 12
Finition ouverte Non
Marque Facom
Code Douanier 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y942560
EAN 3148517721319
UBB 500638542075
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.21X23
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.