text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Clé à molette 375MM


Artikelnummer 6E316946
Traitement de surface Chromé
Poids 1290
Longueur (mm) 375
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 44
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) 0 - 44
Verpakt per 1

Specificaties

Traitement de surface Chromé
Poids 1290
Longueur (mm) 375
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé max. (mm) 44
Finition avec peu d'étincelles Non
Échelle (mm) 0 - 44
Testé selon ISO 6787 Oui
Certifié VDE Non
Marque Facom
Code Douanier 8204120000
Type Adjustable Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 6E316946
EAN 3258951874738
UBB 500582738927
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer E187473
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.