text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Facom Clé à cliquet JXL.171


Grande précision : mécanisme cliquet à 72 dents avec angle de reprise 5° Inversion par levier encastré ( sans risque d’inversion accidentelle) Longueur de 247 à 355 mm

Numéro d'article 4D174743
Isolé Non
Hauteur 33
Poids 400
Diamètre de la tête (mm) 29
Longueur 355
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 33
Poids 400
Diamètre de la tête (mm) 29
Longueur 355
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 9.53
Angle de basculement arrière (°) 5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Oui
Longueur de tête (mm) 55
Tête articulée Oui
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Longueur du montant (mm) 300
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 4D174743
EAN 3662424007712
UBB 500638641075
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant JXL.171
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.