text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN 5156 N/A HSS-E 1.1/4


Artikelnummer U0789.317.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à un trou borgne Oui
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 30
Longueur totale (mm) 170
Diamètre d'arbre (mm) 32
Type de filetage Autre
Longueur de coupe (mm) 30
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 24
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 1 1/4 pouce
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 250
Code Douanier 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer U0789.317.001
UBB 240203243987
UNSPSC 23241615
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.