text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Taraud machine DIN ≈371 N/A HSS-E 3/8


pour utilisation générale matériaux faciles à usiner à 900 N/mm² aciers non alliés ou faiblement alliès pour trous borgnes

Objednací číslo U0718.096.001
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNF
Baleno po 1

Specifikace

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 10
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 9
Type de filetage UNF
Longueur de coupe (mm) 10
Adapté à un trou borgne Oui
Adapté à l'acier inoxydable Non
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 24
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 7
Filetage gauche Non
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 17
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo U0718.096.001
UBB 240203292729
UNSPSC 23241615
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.