text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Forets à cône morse conique MK4 DIN 345 RN HSS Noir 42,5 MM


Objednací číslo F0129.425.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 210
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Baleno po 1

Specifikace

Longueur totale (mm) 354
Diamètre du foret (mm) 42.5
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 210
Adapté à l'acier Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory (labor)
Poids par pièce (g) 1870
Code Douanier 8207506000
Type Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo F0129.425.001
EAN 8715494649148
UBB 240175058355
UNSPSC 23241639
Výrobní číslo položky 021500-AN004250
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.