text.skipToContent
text.skipToNavigation
Entrez en contact avec nous
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
Nedtrain Oud
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
U0000.084.001
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
Consulter le stock dans votre CST
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
Fabory Spirál fúró Cylindrical DIN 338 RN HSS Black 8,4 MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Consultez le stock dans un Centre de Service Technique
Niveau de stock actuel Centres de Service Technique
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
U0000.084.001
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
75
Alkalmas acélhoz
Igen
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
117
Diamètre du foret (mm)
8.4
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
75
Alkalmas acélhoz
Igen
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Spirálfúró
Igen
Marque
Fabory (labor)
Darabonkénti súly (g)
35.25
Árucikk kód
8207506000
Type
Twist Drill Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
U0000.084.001
EAN
8715494650380
UBB
240201363621
UNSPSC
23241639
N° Article du fabricant
021500-AA000840