text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Fabory Filière Left DIN 223 HSS-G M 10 Left


Objednací číslo U1007.100.001
Design Thread cutting die
Outer diameter (mm) 30
Thread type Metric
Thread size (metric) 10
Pitch thread (mm) 1.5
Cutting material HSS
Cutting direction Left (LH)
Baleno po 1

Specifikace

Design Thread cutting die
Outer diameter (mm) 30
Thread type Metric
Thread size (metric) 10
Pitch thread (mm) 1.5
Cutting material HSS
Cutting direction Left (LH)
Brand Fabory

Čísla materiálu

Objednací číslo U1007.100.001
UBB 240203300233
UNSPSC 27110000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.