text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout Wera Torx 867/1 Z BO TX 40 x 25


867/1 Z Embouts TORX® BO avec alésage, TX 40 x 25 mmEmbouts de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Le trou dans l'embout et la goupille dans la vis TORX® BO empêchent un desserrage non autorisé. Connexion de sécurité. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D

Numéro d'article 81582.040.026
Marque Wera
Poids par pièce (g) 7.5
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Wera
Poids par pièce (g) 7.5
Model 867/1 Z TORX BO
Type Screwdriver Bit

La description

867/1 Z Embouts TORX® BO avec alésage, TX 40 x 25 mmEmbouts de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Le trou dans l'embout et la goupille dans la vis TORX® BO empêchent un desserrage non autorisé. Connexion de sécurité. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81582.040.026
EAN 4013288015914
UBB 203232030577
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05066530001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.